COMPO 1/2 - 21 HERRAMIENTAS

Número de artículo: NS.265M
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Atornillador de impacto

Identificación y clasificación

Número de artículo NS.265M
Copiar
EAN / GTIN 3148515103858
Copiar
Número del fabricante NS.265M
Copiar
Número L L60130 1211
Copiar
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Surtido 5/16″ IMPACT - bits serie 2, llave de impacto manual, conector, caja de plástico, 21 uds.

Volumen de suministro:

  • Brocas de impacto 5/16″ serie END: PZ2 - PZ3 - PZ4
  • Brocas de impacto 5/16″ serie ENP: PH2 - PH3 - PH4
  • Brocas de impacto 5/16″ serie ENS: 8 - 10 - 12 - 14 mm
  • Brocas IMPACT 5/16″ serie ENH: 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • Brocas IMPACT 5/16″ serie ENX: T20 - T30 - T40 - T45 - T50
  • Conector IMPACT para brocas 5/16″: NS.236A
  • Llave de impacto manual de 1/2″: NS.260A
  • Caja de plástico: BP.115
  • Inserto de plástico: PL.50A
  • Para su seguridad, utilice sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados