LLAVE IMPACTO 3/4 ALU

Número de artículo: NK.1000F2
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Operado por aire comprimido
Tipo de producto Atornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo NK.1000F2
Copiar
EAN / GTIN 3148519189971
Copiar
Número del fabricante NK.1000F2
Copiar
Número L L60130 5985
Copiar
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Carcasa: aluminio
  • Sistema de golpeo: Twin Hammer
  • Par máximo: 2400 Nm
  • Interruptor de presión sin escalonamiento
  • Control de potencia a través de la empuñadura mediante rueda giratoria

Característica:

  • Al [mm]: 233
  • L [mm]: 222
  • L1 [mm]: 93
  • [kg]: 5.600

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra