Descripción:
Moderna y práctica, esta bata de señora Standard con frontal de corchetes oculto ofrece la máxima comodidad para todo el día. Válida para una amplia variedad de trabajos, sus características incluyen un bolsillo en el pecho, dos bolsillos laterales y pinzas para completar el aspecto entallado.
Característica:
- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Frontal con corchetes oculto
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Dos bolsillos de parche inferiores
- Horma de mujer
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;