Batín sanitario premamá White/Aqua S R

Número de artículo: LW22WARS
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
Número de artículo LW22WARS
EAN / GTIN 5036108360147
Número del fabricante LW22WARS

Descripción

Descripción:

Una fresca nueva imagen y favorecedora hechura para nuestra nueva colección de batas para el mundo de la sanidad y la belleza. El confort de este prenda viene del nuevo tejido elástico y ligero y la trasera con fuelle, de forma que se pueda mover con Usted y todavía mantenga una gran imagen al final del día.

Característica:

  • Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Frontal con corchetes oculto
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para tijeras oculto
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • Horma de mujer

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Peso de la carcasa gm: 145
Peso de la carcasa oz: 4
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra