batín Stretch Classic Hamilton Blue XL R

Número de artículo: LW17HBRXL
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
Número de artículo LW17HBRXL
EAN / GTIN 5036108350889
Número del fabricante LW17HBRXL

Descripción

Descripción:

Este batín ha sido actualizado con un ligero tejido elástico, unas características de diseño moderno y limpio y una favorecedora hechura. El confort de esta prenda está incrementado por el diseño de la trasera con fuelle y frontal con cremallera.

Característica:

  • Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para tijeras oculto
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Bolsillo impermeable para más seguridad
  • Horma de mujer

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Peso de la carcasa gm: 145
Peso de la carcasa oz: 4
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra