Descripción:
Este interesante modelo está disponible en 3 modernos colores e incluye muchos detalles versátiles. El interesante dorso con fuelle permite la libertad de movimientos tan esencial en muchas tareas. Su clásico diseño asegura la idoneidad para muchos trabajos.
Característica:
- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Lazo para las llaves en el bolsillo
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para tijeras oculto
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Pinzas articuladas para dar más forma
- Horma de mujer
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;