Chaleco de calor KX3 Ultrasonic Black XXL R

Número de artículo: KX374BKRXXL
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
Número de artículo KX374BKRXXL
EAN / GTIN 5036108404711
Número del fabricante KX374BKRXXL

Descripción

Descripción:

El chaleco de calor KX3 Ultrasonic proporciona aislamiento térmico y calidez excepcionales. Este modelo utiliza la construcción revolucionaria del sello por calor para formar las líneas baffle. Uniendo los tejidos sin costuras o hilos, se mejora la resistencia al agua y las posibilidades de movimiento, amontonamiento o cambio de posición del relleno se reducen por completo.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Costuras termoselladas para una mayor resistencia al agua y al viento
  • Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Bolsillos con cremalleras
  • El suave forro interior de Insulatex™ atrapa el calor, manteniendo al usuario caliente y protegido contra los elementos
  • Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático
Composición de la carcasa: Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: InsulatexPro: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 65
Peso de la carcasa oz: 2
Peso del forro gm: 65
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 260
Peso del relleno oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra