Descripción:
Su moderno y robusto diseño, su protección impermeable completa y una extraordinaria duración hacen que esta chaqueta sea ideal para los rudos ambientes de trabajo a la intemperie. La chaqueta con longitud más corta asienta cómodamente sobre las caderas proporcionando una excelente facilidad de movimiento, a la vez que le mantiene caliente y seco. Los puños y borde inferior de punto elásticos aseguran que el calor quede atrapado en el interior de la prenda.
Característica:
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Puños ribeteados interiores para calidez y confort
- Borde elástico para un ajuste cómodo y seguro
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Bolsillo para el móvil
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Material:
Tejido exterior: 100% Poliéster, cubierto con TPU
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, cubierto con TPU
Tejido del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 175
Peso de la carcasa oz: 5
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;