Parka KX3 Black M R

Número de artículo: KX360BKRM
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
Número de artículo KX360BKRM
EAN / GTIN 5036108354498
Número del fabricante KX360BKRM

Descripción

Descripción:

Elegante, funcional y duradera, esta chaqueta ofrece protección y calidez en condiciones meteorológicas extremas. Cuenta con las mejores características de protección contra los elementos, incluyendo el forro acolchado y cierre frontal con cremallera impermeable. Con hechura ergonómica para mayor comodidad.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Acolchado para aislamiento térmico
  • Bolsillos internos para mayor seguridad
  • Puños interiores anti-aguacero con cinta ajustable para un cierre seguro
  • Cintura ajustable para un ajuste perfecto
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
  • Borde trasero curvado para más protección
  • Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: 100% Poliéster, cubierto con TPU
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, cubierto con TPU
Tejido del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 175
Peso de la carcasa oz: 5
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra