Tafelschalen GAB 12K0.1N, Margen de pesaje 12000 g, Lectura 0,1 g

Número de artículo: GAB 12K0.1N
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GAB 12K0.1N
EAN / GTIN 4045761111646
Número del fabricante GAB 12K0.1N
Número L L40250 787

Descripción

Descripción:

  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (por ej. en producción, el almacén y envíos)
  • Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Una señal óptica y acústica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
  • Suma de valores de peso
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 24 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje A×P 294×225 mm
  • Dimensiones totales A×P×A, 320×330×125 mm
  • Peso neto 3,4 kg
  • Temperatura ambiente admisible 0 °C/40 °C