Descripción:
Este buzo es perfecto para las necesidades de los días de calor de los fuegos en la naturaleza. Confeccionado con un tejido ligero, altamente innovador, resistente a la llama y con características especiales para proteger al usuario contra los riesgos de los incendios a la intemperie.
Característica:
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Reflectante amarillo/plata para mayor visibilidad
- Bolsillo para la radio diseñado para albergar todos los tamaños
- Bolsillos accesibles
- Protección en la rodilla por doble capa, para mayor resistencia y duración
- Lengüeta para la garganta en la parte frontal del cuello
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
- EN 15614
- EN 1149 -5
Material:
Tejido exterior: Bizflame Wildland Fire: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Planchar máximo 200ºC; No lavar en seco.;