Pantalones Bizflame Work Hi-Vis Yellow XL R

Número de artículo: FR92YERXL
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
Número de artículo FR92YERXL
EAN / GTIN 5036108249558
Número del fabricante FR92YERXL

Descripción

Descripción:

Este diseño contemporáneo ofrece la máxima protección conforme a múltiples normas EN y garantiza un excelente confort. Este pantalón bicolor de alta visibilidad cuenta con un bolsillo cargo de fácil acceso en la pernera, un funcional bolsillo para el metro y dos amplios bolsillos en la cadera.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Bolsillo para el metro
  • Bolsillo cargo de acceso fácil
  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Resistente y duradera cremallera de latón
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Antiestático
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
  • Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 2

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work HV: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra