Mono Multi-Norm Navy XXL R

Número de artículo: FR80NARXXL
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
Número de artículo FR80NARXXL
EAN / GTIN 5036108182121
Número del fabricante FR80NARXXL

Descripción

Descripción:

Este mono es perfecto para las exigencias de la industria petroquímica. El tejido, de alta tecnología, proporciona protección química, anti-estática y contra arco eléctrico, llama, calor y salpicaduras de hierro fundido. El cuello alto y los bolsillos con solapas con corchetes proporcionan máxima protección.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Accesos laterales a bolsillos
  • Bolsillo para el metro
  • Frontal con corchetes oculto
  • Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Bolsillo trasero de plastrón
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Disponible en tallas hasta la 4XL
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Certificado CE
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • 9 Bolsillos para mayor capacidad
  • Marcado UKCA
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 345
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra