Camiseta WX3 resistente a la llama Black L R

Número de artículo: FR712BKRL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo FR712BKRL
EAN / GTIN 5036108386888
Número del fabricante FR712BKRL

Descripción

Descripción:

La camiseta presenta cuello y puños ribeteados para un ajuste cómodo

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Cuello acanalado
  • Resultados extraordinarios para la solidez de color y encogimiento
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 1149 -5

Material:

Tejido exterior: Modaflame Knit: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra