Descripción:
Este peto multi-norma está confeccionado con el mismo tejido, altamente innovador, que el FR60. Esta confortable prenda ofrece protección contra múltiples riesgos. Sus características incluyen cintas de alta visibilidad cosidas con doble puntada sobre las piernas y cintura, cremallera frontal de latón y dos bolsillos frontales, un bolsillo en el pecho con solapa, un bolsillo trasero con solapa y un bolsillo inferior, con solapa, para herramientas.
Característica:
- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Bolsillo para el metro
- Un bosillo trasero con solapa y cierre por corchete
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Colores en contraste para mayor distinción
- Resistente y duradera cremallera de latón
- Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Marcado UKCA
- Certificado CE
- CE-CAT III
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 2
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Material:
Tejido exterior: Bizflame Work HV: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 345
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados