Chaqueta Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc Yellow/Navy L R

Número de artículo: FR605YNRL
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
Número de artículo FR605YNRL
EAN / GTIN 5036108398638
Número del fabricante FR605YNRL
Número L L01840 47

Descripción

Descripción:

La chaqueta Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc tiene excelentes propiedades de resistencia a la llama, protección contra la lluvia y los productos químicos y una alta clasificación ARC, lo que la convierte en la elección ideal cuando se requiere una protección versátil. Su capucha con forma ergonómica es perfecta para proteger al usuario de las condiciones climáticas adversas y su forro de algodón ofrece comodidad y calidez. Ideal en combinación con el pantalón FR410.

Característica:

  • El tejido impermeable tratado, resistente a la llama, evita la penetración de agua
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Forro de algodón resistente a la llama para mayor calidez y comodidad
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Antiestático
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 25 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 (CLASS 4:1:X)

Material:

Tejido exterior: BIZFLAME RAIN+ HV: Tejido transpirable Ripstop HV 7mm, 60% Poliéster, 21% Modacrílico, 18% Algodón, 1% Fibra de carbono, recubierto de PU
Composición de la carcasa: Tejido transpirable Ripstop HV 7mm, 60% Poliéster, 21% Modacrílico, 18% Algodón, 1% Fibra de carbono, recubierto de PU
Tejido del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Composición del forro: Forro ignífugo 100% Algodón
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 170
Peso del forro oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra