Buzo de mujer Bizflame Plus, 350g Navy M R

Número de artículo: FR51NARM
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
Número de artículo FR51NARM
EAN / GTIN 5036108285310
Número del fabricante FR51NARM

Descripción

Descripción:

Ideal para las necesidades de la industria off-shore, este innovador mono de trabajo ignífugo está especialmente cortado con hechura femenina. Su perfecto ajuste, junto con el tejido de suave tacto, proporciona confort durante toda la jornada.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Protección de clase 2 para soldadura
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • Bolsillo para el metro
  • Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Horma de mujer
  • Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación
  • Accesos laterales a bolsillos
  • Cremallera frontal de doble carro oculta
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 cal/cm²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 13.6 cal cm2 (HAF 82%))

Material:

Tejido exterior: Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra