Pantalones de trabajo Bizflame 88/12 Stretch FR Khaki 36 R

Número de artículo: FR404KHR36
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
Número de artículo FR404KHR36
EAN / GTIN 5036108375424
Número del fabricante FR404KHR36

Descripción

Descripción:

Estos pantalones elásticos de corte ajustado ofrecen protección contra el riesgo térmico de un arco eléctrico. Confeccionados con el suave y elástico tejido Bizflame 88/12 y con tratamiento mediante lavado de la prenda, los pantalones elásticos resistentes a la llama ofrecen protección y comodidad.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Súper suave debido al tratamiento de lavado de la prenda.
  • Flexi-fit para mayor libertad de movimiento
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • Longitud ajustable - pernera regular a larga
  • El diseño ajustado es entallado pero no restrictivo
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Nuevo modelo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • ASTM F1506
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 12CAL/CM2 (HAF 80.6%))

Material:

Tejido exterior: Bizflame 88/12 Stretch: 86% Algodón, 12% Nylon, 2% Elastano
Composición de la carcasa: 86% Algodón, 12% Nylon, 2% Elastano
Descripción de la carcasa: El innovador Bizflame™ Work Stretch es un tejido altamente técnico fabricado con un 86% de Algodón, un 12% de Nylon y un 2% de Elastano. Este tejido, elástico en 2 sentidos, que ofrece una suavidad excelente, control del encogimiento y resistencia garantizada a la llama, garantiza la máxima comodidad y movilidad del usuario. Es la solución perfecta para quienes buscan facilidad de movimiento con función ignífuga.
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar tendiendo a la sombra; Planchar máximo 110ºC;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra