Chaquetas multiuso All Weather Protection Negro L

Número de artículo: F465BKRL
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
Número de artículo F465BKRL
EAN / GTIN 5036108283279
Número del fabricante F465BKRL

Descripción

Descripción:

chaqueta bomber 4-en-1

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Mangas separables por cremallera para uso múltiple
  • Forro desmontable para mayor versatilidad en todo tiempo
  • Múltiples útiles bolsillos
  • Puños y borde inferior de punto
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Bolsillo en la manga
  • Capucha ocultable desmontable
  • Este producto es muy versátil y se puede llevar de diferentes maneras
  • Acolchado para aislamiento térmico
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Cuello lanoso desmontable por cremallera
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: 300D Breathable: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: Tafetán 100% Poliéster
Tejido de forro desmontable: Forro lanoso 100% Poliésteroliéster
Composición del forro desmontable: Forro lanoso 100% Poliésteroliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Peso forro desmontable gm: 400
Peso forro desmontable oz: 12
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra