EOE 100K-2, Margen de pesaje 150 kg, Lectura 50 g

Número de artículo: EOE 100K-2
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EOE 100K-2
EAN / GTIN 4045761192560
Número del fabricante EOE 100K-2

Descripción

Descripción:

  • Gran movilidad: gracias al funcionamiento mediante batería, estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones
  • De serie: Soporte para montar el indicador en la pared
  • Función Hold: mediante pulsación de tecla se crea un valor medio estable en caso de condiciones ambientales irregulares o pesaje de animales

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje, Acero , lacado A×P×A 315×305×57 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 235×114×51 mm
  • Longitud del cable del indicador, cable en espiral, aprox. 0,7 - 2 m
  • Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 100 h
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C