A escala industrial EOC 100K-3L, Margen de pesaje 60 kg; 150 kg, Lectura 2 g; 5 g

Número de artículo: EOC 100K-3L
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo EOC 100K-3L
EAN / GTIN 4045761192263
Número del fabricante EOC 100K-3L

Descripción

Descripción:

  • Gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (laboratorio, producción, control de calidad, recogida de pedidos etc.)
  • Plataforma: plato de pesaje acero inoxidable, base de acero barnizado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona, proteccion contra el polvo y el agua IP65. Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
  • Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Una señal óptica y acústica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
  • Función Hold: mediante pulsación de tecla se crea un valor medio estable en caso de condiciones ambientales irregulares o pesaje de animales
  • Pie de mesa incl. soporte de pared para indicador, de serie
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
  • Consulta y control remoto de la balanza mediante aparatos de control externos u ordenadores gracias al KERN Communication Protocol (KCP). El KCP es un juego de comandos de interfaces estandarizadas para balanzas KERN y otros instrumentes que permite acceder y controlar todos los parámetros y funciones del aparato relevantes. De esta forma, los aparatos KERN con KCP pueden conectarse muy fácilmente a ordenadores, sistemas de control industriales u otros sistemas digitales. El KCP es compatible, en su mayor parte, con el protocolo MT-SICS

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 500×400×120 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 268×115×80 mm
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C