Tafelschalen ECE 20K-2N, Margen de pesaje 20000 g, Lectura 10 g

Número de artículo: ECE 20K-2N
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ECE 20K-2N
EAN / GTIN 4045761182523
Número del fabricante ECE 20K-2N
Número L L40250 2419

Descripción

Descripción:

  • Gran movilidad: Gracias al funcionamiento mediante batería, su forma plana y compacta, asas cóncavas en la parte inferior y su bajo peso es ideal para utilizarla en varios lugares distintos
  • Plato de pesaje especialmente grande
  • Indicación muy rápida: de valores de medición estables dentro de 2 s
  • Manejo fácil y cómodo mediante 2 teclas

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 21 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, Plástico, A×P 320×260 mm
  • Material del plato de pesaje Plástico
  • Dimensiones totales A×P×A 320×300×60 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 6×1.5 V AA, de serie, tiempo de funcionamiento hasta 100 h, función AUTO-OFF para ahorrar energía
  • Peso neto aprox. 2,2 kg
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C