Chaqueta aislante DX4 Metro Blue L R

Número de artículo: DX468MBRL
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
Número de artículo DX468MBRL
EAN / GTIN 5036108404612
Número del fabricante DX468MBRL

Descripción

Descripción:

La chaqueta DX4 Heavy Padded Baffle proporciona aislamiento térmico y calidez excepcionales. El tejido elástico dinámico, su perfil ergonómico y las mangas ranglan favorecen una amplia movilidad sin restricciones y una mayor libertad de movimiento. Dos bolsillos con cremallera con acceso lateral y bolsillos internos ofrecen un amplio espacio seguro.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Forro de InsulatexPro que ofrece una superior calidez sin añadir peso innecesario
  • Sistema Flotec™ para aireación y mayor transpirabilidad
  • Dinámico tejido interior en contraste
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Capucha desmontable
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Borde trasero curvado para más protección
  • Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Diseñado con un ajuste activo
  • Bolsillo para el móvil
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU
Composición de la carcasa: Portwest Extreme Waterproof: Tejido elástico 150D 100% Poliéster, membrana PU
Tejido del forro: Pongé elástico 75D 100% Poliéster
Composición del forro: Pongé elástico 75D 100% Poliéster
Tejido de relleno: InsulatexPro: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 160
Peso de la carcasa oz: 5
Peso del forro gm: 80
Peso del forro oz: 3
Peso del relleno gm: 20
Peso del relleno oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra