Chaleco refrescante evaporativo Yellow XX/3X R

Número de artículo: CV09YERXX/3X
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
Número de artículo CV09YERXX/3X
EAN / GTIN 5036108322176
Número del fabricante CV09YERXX/3X

Descripción

Descripción:

Confeccionado con fibras súper-absorbentes, este chaleco refrescante está diseñado para mantener frescos a los trabajadores durante horas. Ligero y fácil de activar, este chaleco mantendrá fresco al usuario sin que moje las ropas usadas debajo.

Característica:

  • Ligero y cómodo
  • Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
  • Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
  • Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
  • Empape con agua para activar
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type A

Material:

Tejido exterior: 100% Poliéster
Composición de la carcasa: 100% Poliéster
Tejido de contraste: Punto ″ojo de pájaro″, 100% Poliéster
Composición del contraste: Punto ″ojo de pájaro″, 100% Poliéster
Tejido de relleno: Fibras Super Absorbentes
Composición del relleno: Fibras Super Absorbentes
Peso de la carcasa gm: 140
Peso de la carcasa oz: 4
Peso del relleno gm: 160
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Lavar a mano; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 20 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra