Escala de bolsillo CM 320-1N, Margen de pesaje 320 g, Lectura 0,1 g

Número de artículo: CM 320-1N
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
Tipo de producto Balanza compacta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CM 320-1N
EAN / GTIN 4045761027336
Número del fabricante CM 320-1N
Número L L40250 588

Descripción

Descripción:

  • Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas
  • Tapa abatible como protección contra presión y polvo
  • Robusto, manejable, bien protegido
  • Calculadora integrada

Característica:

  • Margen de pesaje 320 g
  • Lectura 0,1 g
  • Dimensiones superficie de pesaje AxP 70×80 mm
  • Dimensiones carcasa AxPxA 85×130×25 mm
  • Peso neto aprox. 180 g