Chaqueta M/L de cocina Surrey Black S R

Número de artículo: C835BKRS
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
Número de artículo C835BKRS
EAN / GTIN 5036108354863
Número del fabricante C835BKRS

Descripción

Descripción:

Esta chaqueta de cocina utiliza un tejido ligero y ofrece una silueta esbelta y moderna con una hechura ergonómica. Las características de esta chaqueta incluyen cierre frontal con con corchetes oculto, doble botonadura, bolsillo lateral con cremallera y grandes paneles MeshAir Pro en la espalda y las axilas para una transpirabilidad excepcional.

Característica:

  • Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
  • Frontal con corchetes oculto
  • Bolsillo con cremallera oculto
  • Elegancia superior con los puños franceses
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Cotton con tratamiento Texpel: 100% Algodón
Composición de la carcasa: 100% Algodón
Tejido de contraste: MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster
Composición del contraste: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar tendiendo a la sombra; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra