Batín sanitario para hombre White/Aqua M R

Número de artículo: C821WARM
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
Número de artículo C821WARM
EAN / GTIN 5036108359899
Número del fabricante C821WARM

Descripción

Descripción:

Este batín sanitario para hombre está hecho con nuestro tejido elástico Kingsmill. Cuenta con un fresco diseño con cierre frontal por corchetes oculto, trasera con fuelle y un espacio sobre el pecho para colocar logos de empresa.

Característica:

  • Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Frontal con corchetes oculto
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para tijeras oculto
  • Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • Anilla D para llaves o identificación

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Peso de la carcasa gm: 145
Peso de la carcasa oz: 4
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra