Camisetas Industria Alimentaria Blanco XXL

Número de artículo: C195WHRXXL
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
Número de artículo C195WHRXXL
EAN / GTIN 5036108408306
Número del fabricante C195WHRXXL

Descripción

Descripción:

Esta prenda es ideal para cocineros y restaurantes. Esta camiseta está diseñada en un estilo moderno para la cocina. Hecho de algodón 100% de alta calidad con inserción MeshAir en la parte posterior para mantener al usuario fresco en la cocina.

Característica:

  • Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
  • MeshAir™, tejido de malla para aireación, para aumentar el flujo de aire
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Tejido Piqué, 100% Algodón
Composición de la carcasa: Tejido Piqué, 100% Algodón
Tejido de contraste: MeshAir Pro: Malla 100% Poliéster
Composición del contraste: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 195
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No lavar en seco.; Secar tendiendo a la sombra; Planchar máximo 150ºC;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra