Descripción:
La bolsa marinera Duffle Trolley 100L es una bolsa altamente resistente al agua perfecta para acompañarle en sus viajes. El asa telescópica y las fuertes ruedas ayudan a un suave y fluido movimiento. Fabricada con súper duradero tejido Ripstop 600D de Poliéster recubierto con una lámina de TPU, la B951 ofrece una protección extrema para todo su equipamiento, ropas, botas de trabajo o herramientas.,,El espacioso compartimento principal es de fácil acceso a través de la abertura con cremallera con forma de U. Cuenta con muchas soluciones de espacio en el interior, incluyendo un compartimento de red para permitir guardar determinados artículos. Con tiras con lazos en la parte de abajo de los laterales que pueden ser usadas para enganchar más equipo.,
Característica:
- Increíblemente duradera y resistente
- Robusto sistema de ruedas en línea
- Asa telescópica
- Lazos de correas para sujetar más equipaje
- Tirantes ajustables y desmontables
- Fuerte panel en la base
- Compartimento interior de malla separado
- Tres secciones divididas con separaciones de tiras con cierre autoadherente
- 78cm x 37cm x 35cm