Camiseta térmica de manga corta Navy XL R

Número de artículo: B120NARXL
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
Número de artículo B120NARXL
EAN / GTIN 5036108045662
Número del fabricante B120NARXL

Descripción

Descripción:

Con corte tradicional de camiseta, ofrece una calidez óptima sobre el torso en todo momento. El tipo de material permite que la piel respire si la situación se vuelve demasiado calurosa. El cuello redondo es ideal cuando se usa como interior

Característica:

  • Proporciona aislamiento y protección térmica
  • Diseño con hechura cómoda
  • Disponible en una excelente variedad de colores corporativos

Material:

Tejido exterior: 50% Poliéster, 50% Algodón
Composición de la carcasa: 50% Poliéster, 50% Algodón
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra