LUKAS Disco de desbaste T27 para acero inoxidable 125x6 mm con centro rebajado para amoladora angular A24/30S-BF

Número de artículo: AS000106V980201
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AS000106V980201
EAN / GTIN 4027497072323
Número del fabricante AS000106V980201
Número L L50260 218

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Herramienta con alta estabilidad de carga lateral para mayor seguridad al trabajar a pulso •Buena relación precio/rendimiento gracias al óxido de aluminio •Disco de desbaste estable gracias a la forma con centro rebajado •Herramienta particularmente estable gracias a la forma con centro rebajado •Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. •Gracias a la alta estabilidad de carga lateral de esta herramienta, el uso en amoladoras angulares manuales u otras máquinas de accionamiento no es un problema y sobre todo es seguro.

Característica:

Forma de la herramienta: con centro rebajado
Freihand Einsatz: sí
Dureza: S
Tamaño del grano: Combinaciones de grano
n max.: 12200 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: Óxido de aluminio
Norma de seguridad: EN 12413
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 6 mm
Diámetro de la herramienta: 125 mm

Ventaja:

El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Gracias a la alta estabilidad de carga lateral de esta herramienta, el uso en amoladoras angulares manuales u otras máquinas de accionamiento no es un problema y sobre todo es seguro.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Titanio

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Desbastar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Raspar: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: adecuado
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Herramienta con alta estabilidad de carga lateral para mayor seguridad al trabajar a pulso
Buena relación precio/rendimiento gracias al óxido de aluminio
Disco de desbaste estable gracias a la forma con centro rebajado
Herramienta particularmente estable gracias a la forma con centro rebajado
Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra