Guante Arc Grip Green/Black M R

Número de artículo: A780E8RM
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
Color Grün/Schwarz
Talla de guante 8

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A780E8RM
EAN / GTIN 5036108293926
Número del fabricante A780E8RM

Descripción

Descripción:

Creado con propiedades de resistencia a la llama, el guante Arc Grip proporciona un elevado nivel de protección contra cortes y quemaduras por fogonazos de arco eléctrico. El soporte tricotado de galga 13, está fabricado con una singular fibra de Aramida resistente a la llama, que proporciona dexteridad y libertad de movimiento de la mano mayores. El recubrimiento de Neopreno, resistente a la llama, favorece un excelente agarre. Arc Flash nivel 2 (ATPV 9,5cal/cm2).

Característica:

  • Excepcional protección contra el arco-eléctrico Valor al arco (VPTA)= 9,5 cal/cm2
  • El guante ARC Grip proporciona un alto nivel de protección contra quemaduras por fogonazo de arco eléctrico, cortes y llamas
  • Resistencia al corte de nivel D
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • La palma resistente a la llama cubierta con neopreno favorece un excelente agarre
  • Hilo ignífugo de aramida, para mayor protección y duración
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A4 ANSI
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (41XXXX)
  • ASTM F2675-13 Class 2
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: Aramida; Fibra de vidrio; Neopreno; Modacrílico; Fibra de vidrio;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra