Guante Impact Driver (sin forro) White XL R

Número de artículo: A742WHRXL
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
Color Weiß
Talla de guante 10

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A742WHRXL
EAN / GTIN 5036108411665
Número del fabricante A742WHRXL

Descripción

Descripción:

Experimente una duración y resistencia a los impactos inigualables con nuestro guante Impact Driver. El diseño clave del pulgar garantiza una flexibilidad y comodidad óptimas, permitiendo un control y agarre precisos. Estos guantes están diseñados específicamente para la protección contra impactos de energía media, lo que los hace ideales para tareas exigentes. Fabricados en piel de alta calidad, ofrecen una durabilidad excepcional y un rendimiento fiable. Además, estos guantes proporcionan protección contra el calor por contacto de hasta 100°C, lo que garantiza la seguridad en entornos de altas temperaturas.

Característica:

  • Duradero y resistente a impactos
  • Para protección contra impactos de energía media
  • Clásico guante de conductor de piel
  • Pulgar trapezoidal
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Nuevo modelo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
  • EN 407: 2020 (X12222)

Material:

Material: Serraje vacuno; TPR;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra