Guante Sabre-Dot Grey XXL R

Número de artículo: A640G7RXXL
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
Color Grau
Talla de guante 11

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A640G7RXXL
EAN / GTIN 5036108309849
Número del fabricante A640G7RXXL

Descripción

Descripción:

Soporte Premium resistente al corte, que porporciona una protección superior alcanzando el máximo nivel 5. El añadido de los puntos de PVC a la palma mejora las prestaciones de agarre proporcionando, por lo tanto, mayor seguridad al sujetar con las manos objetos afilados.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel D
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Palma cubierta con puntos de PVC para mayor agarre
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Rinde bien en seco
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Material:

Material: HPPE; Fibra de vidrio; Poliéster; Elástico; Elastano; Fibra de vidrio;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra