LUKAS Muela de copa de diamante DST S5 universal Ø 125 mm para amoladora angular

Número de artículo: A345531251607185
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A345531251607185
EAN / GTIN 4027497512720
Número del fabricante A345531251607185
Número L L50310 57

Descripción

Descripción:

Esta muela de copa de diamante incorpora relleno de diamantes sintéticos y es ideal para el acabado de superficies, el pulido, el alisado y el trabajo en productos de hormigón, granito, pavimento y piedra natural, así como para la eliminación de pegamentos y otros resaltes. La muela de copa de diamante funciona muy uniformemente, genera menos vibraciones y por lo tanto es la herramienta adecuada para el trabajo rápido en las obras. Gracias a su orificio de 22,23 mm, puede utilizarse universalmente en las amoladoras angulares convencionales.

Característica:

Forma de la herramienta: Taza
n max.: 12200 1/min
Embalaje del producto: Cartón
Altura de segmento: 5 mm
Norma de seguridad: sin
Tipo: Muela de copa de diamante
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Diámetro de la herramienta: 125 mm

Ventaja:

Gracias a la forma de copa de esta herramienta, es posible también el uso frontal sin problemas. Permanecen flexibles.

Aplicación:

Piedra/ladrillo/hormigón celular: muy conveniente
Hormigón/hormigón armado: muy conveniente

Material:

Piedra y material de construcción

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Eliminar pintura: adecuado
Limpiar: muy conveniente
Desbastar: muy conveniente
Raspar: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Trabajar sin restricciones también por la parte frontal
Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra