Guante Grip de alta visibilidad - Látex Yellow M R

Número de artículo: A340YERM
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
Color Gelb
Talla de guante 8

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A340YERM
EAN / GTIN 5036108174157
Número del fabricante A340YERM

Descripción

Descripción:

El guante Hi-Vis utiliza la última tecnología de espuma de látex y, al mismo tiempo, permite ver fácilmente al usuario. El A340 ofrece el mayor nivel de confort con un excelente agarre tanto en entornos secos como mojados. Hay disponibles tallas 4, 5 y 6 para ser usadas por niños.

Característica:

  • Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
  • Soporte de alta visibilidad
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Ofrece el mayor nivel de comodidad
  • Certificado CE
  • Dorso aireado para transpiración
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A1 ANSI
  • Nivel 2 ANSI a la abrasión
  • Nuevo modelo
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra