Guante All-Flex Grip Black XXL R

Número de artículo: A315K8RXXL
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
Color Schwarz
Talla de guante 11

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A315K8RXXL
EAN / GTIN 5036108302291
Número del fabricante A315K8RXXL

Descripción

Descripción:

El guante súper ligero ″All-Flex″ obedece a la necesidad del mercado de un guante con diseño ergonómico, de mayor calidad, que proporcione más comodidad. Un puño elástico significa un ajuste ceñido mientras que la cubierta total de nitrilo proporciona una alta resistencia a la abrasión, mayor resistencia a líquidos y gran agarre y flexibilidad.

Característica:

  • Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Resistente a aceites y a agua
  • Puño elástico interno
  • Ligero y cómodo
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Certificado CE
  • Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
  • Nivel 1 ANSI a la abrasión

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra