Guante Grip 15 Nitrilo Rugoso (Pk12) Grey/Green XL R

Número de artículo: A313G3RXL
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
Color Grau/Grün
Talla de guante 10

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A313G3RXL
EAN / GTIN 5036146018185
Número del fabricante A313G3RXL

Descripción

Descripción:

Experimente un agarre y un rendimiento inigualables con nuestro exclusivo recubrimiento de nitrilo rugoso. Sus excepcionales prestaciones de agarre en todo tipo de situaciones garantizan el control, tanto en condiciones húmedas como aceitosas. El soporte interior sin costuras, de galga 13, añade una capa de resistencia, haciendo que estos guantes sean duraderos y fiables. Con protección contra el calor por contacto hasta 100 °C, proporcionan tranquilidad en entornos de altas temperaturas. Se venden en paquetes de 12 para mayor conveniencia.

Característica:

  • Excelente duración y agarre tanto en seco como en mojado
  • Revestimiento exclusivo de Nitrilo rugoso
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Tratamiento antimicrobiano Texpel MicroTM, mata el 99,9% de las bacterias
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Palma con relieve texturado
  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra