Guante Grip 13 Nitrile 3 Fingerless (Pk12) White/Grey XL R

Número de artículo: A311W7RXL
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
Color Weiß/Grau
Talla de guante 10

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A311W7RXL
EAN / GTIN 5036146018079
Número del fabricante A311W7RXL

Descripción

Descripción:

Nuestros guantes de Nitrilo sin 3 dedos son la solución perfecta para profesionales como electricistas, fontaneros y carpinteros que requieren destreza y sensibilidad táctil en su trabajo. Estos guantes están diseñados sin el pulgar ni las dos primeras yemas de los dedos para proporcionar sensibilidad táctil y permitir una manipulación precisa de herramientas y materiales. Fabricados con material de nitrilo duradero, estos guantes ofrecen resistencia al aceite y la grasa, los pinchazos y las abrasiones. Vendido en packs de 12 pares

Característica:

  • Puntas abiertas en los dedos, pulgar, corazón e índice para trabajos de precisión
  • Ideal para trabajadores especializados, fontaneros o albañiles
  • Perfecto para tareas complejas
  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra