LUKAS Disco abrasivo de abanico SLTK universal Ø 115 mm con rosca M14 Corindón de circonio grano 40 recto

Número de artículo: A27111150401723
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A27111150401723
EAN / GTIN 4027497550982
Número del fabricante A27111150401723

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Material portador ligero para un bajo peso de la herramienta •Máxima vida útil gracias al recubrimiento abrasivo de varias capas •Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable •Asimismo, se evita la coloración azul mediante ranuras de enfriamiento: Esto significa menos trabajo de repaso y asegura un buen resultado de la superficie •Siempre nuevo recubrimiento abrasivo liberado en uso: el desgaste libera las láminas que hay debajo •Trabajo seguro incluso a altas velocidades de rotación y temperaturas gracias a la adhesión especial de resina •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción •Producido de forma ecológica con las más modernas tecnologías del curado de resinas •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz •Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales. •Un ligero soporte de plástico asegura el bajo peso de la herramienta y su fácil manejo. Las ranuras de enfriamiento integradas permiten un lijado frío y evitan los trabajos de repaso debido a la coloración azul. •Gracias a su recubrimiento abrasivo de varias capas, esta herramienta está siempre tan afilada como en su primer uso. Cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo, se logra una larga vida útil para la herramienta y una calidad de trabajo constante. •Gracias a un sistema de resina de alta calidad, esta herramienta no se agrieta ni siquiera a velocidades o temperaturas de trabajo elevadas. Además, se tiene en cuenta durante la producción la protección del medio ambiente y se utilizan las más modernas tecnologías con tiempos de curado cortos. •Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.

Característica:

Forma de la herramienta: recto
Tamaño del grano: 40
n max.: 13300 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Versión de disco abrasivo de láminas: SLTK con el soporte de plástico recto
Medio abrasivo: ZK (corindón de circonio)
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Rosca interior
Dimensión del portaherramientas: Rosca interior M14 mm
Diámetro de la herramienta: 115 mm

Ventaja:

Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.
Un ligero soporte de plástico asegura el bajo peso de la herramienta y su fácil manejo. Las ranuras de enfriamiento integradas permiten un lijado frío y evitan los trabajos de repaso debido a la coloración azul.
Gracias a su recubrimiento abrasivo de varias capas, esta herramienta está siempre tan afilada como en su primer uso. Cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo, se logra una larga vida útil para la herramienta y una calidad de trabajo constante.
Gracias a un sistema de resina de alta calidad, esta herramienta no se agrieta ni siquiera a velocidades o temperaturas de trabajo elevadas. Además, se tiene en cuenta durante la producción la protección del medio ambiente y se utilizan las más modernas tecnologías con tiempos de curado cortos.
Debido al efecto autoafilante del óxido de circonio, combinado con un alto dureza y la nitidez del grano abrasivo, esta herramienta logra altas tasas de extracción y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y duros como el acero inoxidable.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Titan y aleaciones de níquel: bien adaptado

Material:

Acero inoxidable
Acero
Hierro fundido

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Eliminar pintura: adecuado
Trabajo de precisión: muy conveniente
Desbastar: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: muy conveniente
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: muy conveniente
Satinar: adecuado
Desbastar: -

Nota:

Material portador ligero para un bajo peso de la herramienta
Máxima vida útil gracias al recubrimiento abrasivo de varias capas
Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable
Asimismo, se evita la coloración azul mediante ranuras de enfriamiento: Esto significa menos trabajo de repaso y asegura un buen resultado de la superficie
Siempre nuevo recubrimiento abrasivo liberado en uso: el desgaste libera las láminas que hay debajo
Trabajo seguro incluso a altas velocidades de rotación y temperaturas gracias a la adhesión especial de resina
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción
Producido de forma ecológica con las más modernas tecnologías del curado de resinas
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz