Descripción:
Este abanico de tela abrasiva se compone de láminas individuales que se fijan en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta y, por lo tanto, es ideal para alisar, desoxidar, enlucir, desbarbar, lijar superficies planas y con efectos ópticos o facetar durante su uso manual. El corindón normal utilizado en este abanico destaca por su buena vida útil al tratar diversos materiales, así como para el acabado satinado y el lijado fino. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. El vástago de acero de alta calidad del abanico encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido.
Característica:
Forma de la herramienta: Cilindro
Tamaño del grano: 240
n max.: 9000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Longitud de vástago: 40 mm
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 40 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 15 mm
Diámetro de la herramienta: 80 mm
Ventaja:
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente
Material:
Acero
Plástico y madera
Acero inoxidable
Hierro fundido
Aluminio
Idóneo para:
Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Eliminar pintura: muy conveniente
Pulir: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: adecuado
Satinar: muy conveniente
Desbastar: -
Nota:
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos