Descripción:
Su valor agregado: •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.
Característica:
Forma de la herramienta: Piedra de lijar
Aglomerante: V23
Tipo de aglomerante: Aglomerante de cerámica V
Ancho: 30 mm
Dureza: O
Altura: 15 mm
Tamaño del grano: 60
Longitud: 100 mm
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: SiC verde
Norma de seguridad: EN 12413
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Ventaja:
Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.
Esta herramienta le ofrece un medio abrasivo que ha sido optimizado para su uso en fundiciones. La combinación de grano duro y grano resistente es ideal para tratar hierro y acero fundido.
Aplicación:
Vidrio/metal duro: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Material:
Piedra y material de construcción
Idóneo para:
Achaflanar: adecuado
Lijado fino: muy conveniente
Cepillos: -
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: muy conveniente
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos