LUKAS Muela abrasiva ZY forma cilíndrica para aceros para herramientas 20x40 mm vástago 6 mm Grano 24 blando

Número de artículo: A200002040627W
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A200002040627W
EAN / GTIN 4027497312481
Número del fabricante A200002040627W
Número L L50380 38

Descripción

Descripción:

La amplia gama de la tecnología de aplicaciones del lijado, desde el desprendimiento basto de virutas hasta el acabado de precisión, requiere unas muelas abrasivas que se ajusten de forma óptima en cuanto a la producción de virutas, la calidad de la superficie que se desea lograr y la vida útil de la herramienta. El corindón normal utilizado en esta muela abrasiva destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. El vástago de acero de alta calidad de la fresa encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido.

Característica:

Forma de la herramienta: Cilindro
Aglomerante: Ba.97
Tipo de aglomerante: B Aglomerante de resina sintética
Dureza: N
Tamaño del grano: 24
Embalaje del producto: Bolsa
Longitud de vástago: 40 mm
Material del vástago: Acero
Medio abrasivo: NKB
Norma de seguridad: EN 12413
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 40 mm
Diámetro de la herramienta: 20 mm

Ventaja:

El grano abrasivo grueso y compacto de esta herramienta permite alcanzar tasas de remoción muy elevadas en poco tiempo. Gracias al aglomerante elástico de resina sintética se reducen las vibraciones – trabajar con esta herramienta resulta más fácil. Como el aglomerante también está exento de hierro y azufre, no hay riesgo de corrosión o formación de herrumbre en los aceros inoxidables.
La herramienta exenta de hierro, cloro y azufre no produce herrumbre en la pieza de trabajo. Se puede utilizar incluso en la construcción de centrales eléctricas.
El resistente y elástico aglomerante de resina sintética de esta herramienta de lijado basto permite una mayor seguridad durante los trabajos.
El eje de acero de alta calidad de la herramienta se adapta óptimamente a la máquina de accionamiento. bornes, deslizamiento o incluso rotura del eje son cosa del pasado.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Aplicación:

Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado

Material:

Acero inoxidable
Acero

Idóneo para:

Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Desbastar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: muy conveniente
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -

Nota:

Grano abrasivo grueso y compacto en un aglomerante blando para lograr tasas de remoción muy elevadas en poco tiempo
Keine Rostentstehung beim Schleifen - Einsatz im Kraftwerksbau möglich
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Aglomerante de granos abrasivos exento de hierro y azufre: No hay corrosión ni formación de herrumbre en el acero inoxidable
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
Menos vibraciones gracias al elástico aglomerante de resina sintética para trabajar con mayor comodidad
Gracias al resistente y elástico aglomerante de resina sintética, casi sin roturas de herramientas. Están protegidas.
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad