{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 150 kg | |
Grosor estante | 25 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Material | galvanizada | |
Medida construcción | 3072×536 mm | |
Número de estantes | 15 | |
Tipo de producto | Estantería de baldas |
Número de artículo | 990532 2000/1000 | |
Número del fabricante | 990532 2000/1000 |