Estantería con estantes 1 estantería básica, 2 estanterías de ampliación, Profundidad 400 mm, Altura / ancho de balda: 2000/1000mm

Número de artículo: 990531 2000/1000
Descuento
522,24 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / ancho de balda (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 150
  • Grosor estante: 25
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Material: galvanizada

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 150 kg
Grosor estante 25 mm
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Ejecución de montaje Estantería encajable
Material galvanizada
Medida construcción 3072×436 mm
Número de estantes 15
Tipo de producto Estantería de baldas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990531 2000/1000
Número del fabricante 990531 2000/1000

Descripción

Ejecución:

Bastidores perfilados en T y estantes galvanizados. Suministrable con una carga máxima por compartimento de 150 kg por estante. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Montaje rápido gracias a una realización fácil de encajar.
Carga por módulo: con altura de 2000 mm, 1300 kg.

Aplicación:

Ideales para la industria, artesanía, el comercio, administración, el archivo, etc., con aprovechamiento óptimo del espacio.

Nota:

  • Los pies de sujeción se incluyen en el volumen de suministro.
  • Las fijaciones al suelo y a la pared no están incluidas en el volumen de suministro.
  • Utilizable por un lado, porque lleva refuerzo y tirante en cruz.
  • La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 600 mm.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.