Conector de tubo Conector de barandilla 60

Número de artículo: 984038
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Zubehör für Leitern

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 984038
EAN / GTIN 4031405951068
Número del fabricante 984038

Descripción

Descripción:

  • De aplicación universal
  • Fácil montaje
  • Construcción estable
  • Diseño elegante
  • Nuestros elementos de unión y tubos con un diámetro exterior de 40 mm para barandillas de sistema se pueden montar en todas las variantes de construcción. De serie, los elementos de unión están fabricados en acero galvanizado, adecuado para uso en interiores
  • También está disponible una versión de acero inoxidable por un coste adicional, recomendada para uso en exteriores. Bajo pedido, se puede realizar un tratamiento de la superficie, como el recubrimiento en polvo, en todos los colores RAL habituales.
  • Todas las conexiones también están disponibles en acero inoxidable bajo pedido
.

Característica:

  • Diámetro: 40 mm
  • Material: Aluminio fundido a presión
  • Requiere instalación: Se monta con herramientas
  • Tipo de producto: conector de barandilla 60°

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra