{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 3 mm | |
Selección del color | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Cojinetes | Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables | |
Capacidad colectora | 200 l | |
Altura | 130 mm | |
Anchura | 2.650 mm | |
Profundidad | 1.250 mm | |
Profundidad interior | 915 mm | |
Adecuada para longitud de larguero | 2.700 mm | |
Carga por superficie | 1.000 kg/m2 | |
Peso | 151 kg | |
Tipo de producto | Cubeta estantería |
Número de artículo |
983045 2700/200
Copiar |
|
EAN / GTIN |
2050001937698
Copiar |
|
Fabricante | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |