{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 3 mm | |
Material | galvanizado | |
Cojinetes | Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables | |
Capacidad colectora | 61 l | |
Contenido barril | 60 l | |
Altura | 220 mm | |
Anchura | 900 mm | |
Profundidad | 800 mm | |
Capacidad del almacén barriles de 60 litros | 4 | |
Número de barriles | 4 | |
Carga por superficie | 1.000 kg/m2 | |
Peso | 49 kg | |
Tipo de producto | Cubeta colectora |
Número de artículo | 981210 4X60 | |
EAN / GTIN | 4052462036185 |