{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 200 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de seguridad | GS TÜV Rheinland | |
Altura | 1.450 mm | |
Anchura | 717 mm | |
Profundidad | 748 mm | |
Altura útil | 1.350 mm | |
Frontales del armario | Puerta batiente de chapa maciza | |
Peso | 123 kg | |
Tipo de producto | Armario para aceite |
Número de artículo | 980020 1450/8 | |
EAN / GTIN | 4045197438669 | |
Número del fabricante | 980020 1450/8 |