Llave dinamométrica con cuadradillo externo, reversible 385 mm (cartulina autoservicio/blíster)

Número de artículo: 98 33 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98 33 50
EAN / GTIN 4003773071761
Número del fabricante 98 33 50
Número L L70010 1613

Descripción

Descripción:

  • reversible para apretar roscas a izquierdas
  • ajuste de par bloqueable
  • Ajustable en pasos de 0,25 Nm
  • Fijación muy segura de las herramientas de accionamiento gracias al mecanismo de bloqueo atornillado
  • Certificado de calibración / Declaración de conformidad adjunta
  • escala aislada transparente Rango 5 - 50 Nm

Característica:

  • Escuadra de unión: 3/8
  • Alcance: 5
  • 50 Nm

Norma:

  • ISO 3315
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra